AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1788392 MVSTBU 2,5/ 7-GFB-5,08 PRESA BASE - 1788392

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1788392 MVSTBU 2,5/ 7-GFB-5,08 PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 7

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918043452

Codice prodotto

PHC1788392

Cod. produttore

1788392

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

12 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

7

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Verde

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...0 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

20.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

5.08 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsettiera uni / multipolare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1788392 - MVSTBU 2 5 7-GFB-5 08 PRESA BASE