AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1718290 IPC 5/ 5-STGCL-7,62 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1718290 IPC 5/ 5-STGCL-7,62 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356175302

Codice prodotto

PHC1718290

Cod. produttore

1718290

Produttore

PHC

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori. Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti. Il sistema di bloccaggio automatico "Click and Lock"protegge dalla separazione involontaria. Omologazione UL 600 V con dimensioni minime.