AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1716632 DFK-PC 5/ 4-STF-7,62 MORSETTO PASSAPARET - 1716632

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1716632 DFK-PC 5/ 4-STF-7,62 MORSETTO PASSAPARET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Numero di poli - 4

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...10 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356137256

Codice prodotto

PHC1716632

Cod. produttore

1716632

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

1000 V

Numero di poli:

4

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...6 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...-40 °C

Colore:

Verde

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

65.1 mm

Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale. Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto. Consente la connessione di due conduttori. Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite. Lamiera schermante per un collegamento per schermatura EMC professionale sul lato frontale dell'apparecchio. Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica.