PHOENIX CONTACT - PHC1703933 DFK-IPC 16/ 2-STF-SH-10,16 MORSETTO PASS - 1703933

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...16 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Tensione nominale - 1000 V
Numero di poli - 2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4017918994693
Codice prodotto
PHC1703933
Cod. produttore
1703933
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Tensione nominale:
1000 V
Numero di poli:
2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
10.16 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no