AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1698172 ECM-UC-100A-UI-REL CONVERTITORE DI CORRE - 1698172

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1698172 ECM-UC-100A-UI-REL CONVERTITORE DI CORRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 100 A

  • Tipo di uscita analogica - 4-20 mA

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Funzione di configurazione integrata - no

  • Con uscita commutabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4067923263055

Codice prodotto

PHC1698172

Cod. produttore

1698172

Produttore

PHC

Valore finale misura corrente:

100 A

Tipo di uscita analogica:

4-20 mA

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Funzione di configurazione integrata:

no

Con uscita commutabile:

no

Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). Range di misura della corrente: 0 A ... 125 A. Uscita relè, Configurazione standard, Connessione Push-in