AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1694376 SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1694376 SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4017918178659

Codice prodotto

PHC1694376

Cod. produttore

1694376

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde. Pinning standard e codifica per la trasmissione di segnali con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata opzionale sulla custodia e bloccaggio sul circuito stampato.