AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1692446 SACB-8/ 8-L-M23 BOX SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1692446 SACB-8/ 8-L-M23 BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 1

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Tensione nominale - 24 V

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918177904

Codice prodotto

PHC1692446

Cod. produttore

1692446

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

1

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

4

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Tensione nominale:

24 V

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Tipo di connettore per la linea principale:

M23 orizzontale

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Tensione di esercizio:

30...30 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Verde

Temperatura di esercizio:

-20...75 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

54 mm

Altezza:

26 mm

Lunghezza:

155 mm

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione. Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale.