AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1658668 VS-A-F-IP67-BK TELAIO DA INCASSO - 1658668

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del telaio - Plastica

  • Con connessione di messa a terra / protezione - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356163200

Codice prodotto

PHC1658668

Cod. produttore

1658668

Produttore

PHC

Materiale del telaio:

Plastica

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Telaio da incasso, IP67, per sistema Freenet, per sezione di montaggio tonda, con guarnizione, senza viti di fissaggio, colore: nero