AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1657009 VS-SCRJ-POF-FA-IP67 CONNETTORE - 1657009

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1657009 VS-SCRJ-POF-FA-IP67 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Collegamento - Con morsetto

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Plug / Maschio

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356081382

Codice prodotto

PHC1657009

Cod. produttore

1657009

Produttore

PHC

Tipo di connettore:

Altri

Collegamento:

Con morsetto

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Plug / Maschio

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Blu

Materiale della ferrula:

Metallo

Connettori in fibra ottica SC-RJ, IP67, duplex, con connessione rapida, per fibre polimerica 980/1000 µm, per diametro filo singolo 2,2 mm, per diametro cavi 5,0 mm ... 8,5 mm