AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1656631 VS-SI-FP-2RJ-MOD PIASTRA DATI FRONTALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1656631 VS-SI-FP-2RJ-MOD PIASTRA DATI FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 51 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356030007

Codice prodotto

PHC1656631

Cod. produttore

1656631

Produttore

PHC

Larghezza:

51 mm

Altezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Altri

Piastra dati frontale, plastica con lamiera schermante, per 2x RJ con sistema modulare (Keystone)