AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1656314 VS-25-DSUB-20-LI-5,0 CAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1656314 VS-25-DSUB-20-LI-5,0 CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - D-Sub

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - D-Sub

  • Numero di poli collegamento 1 - 25

  • Numero di poli collegamento 2 - 25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356029797

Codice prodotto

PHC1656314

Cod. produttore

1656314

Produttore

PHC

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

D-Sub

Tipo di connettore del collegamento 2:

D-Sub

Numero di poli collegamento 1:

25

Numero di poli collegamento 2:

25

Cavo per PC Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1656314 - VS-25-DSUB-20-LI-5 0 CAVO