AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1656259 VS-09-DSUB-20-LI-5,0 CAVO - 1656259

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1656259 VS-09-DSUB-20-LI-5,0 CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - D-Sub

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - D-Sub

  • Numero di poli collegamento 1 - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356029735

Codice prodotto

PHC1656259

Cod. produttore

1656259

Produttore

PHC

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

D-Sub

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

D-Sub

Numero di poli collegamento 1:

9

Numero di poli collegamento 2:

9

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Cavo D-SUB confezionato schermato, 9 poli, flessibile (7 fili), colore cavo RAL 7000 (grigio), fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC, grado di protezione IP20, testa 1 con femmina linguetta 1 e uscita cavo diritta, testa 2 con maschio linguetta 1 e uscita cavo diritta, lunghezza: 5 m