AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1648296 HC-B 24-I-UT-M INSERTO PORTACONTATTI - 1648296

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 24

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356092425

Codice prodotto

PHC1648296

Cod. produttore

1648296

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

24

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Corrente nominale In:

20 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale di picco:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dell'inserto portacontatto:

Plastica

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Per la rapidacodifica con profili di plastica. Per spina di prova di 2 mm.