AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1629165 M23-12S1N8A8004S CONNESSIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1629165 M23-12S1N8A8004S CONNESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 12

  • Per diametro esterno cavo - 9...15 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626617985

Codice prodotto

PHC1629165

Cod. produttore

1629165

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

12

Per diametro esterno cavo:

9...15 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, schermati: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 9 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)