AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1628198 EV-T2G3PC-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 PROLUNGA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1628198 EV-T2G3PC-1AC32A-7,0M6,0ESBK01 PROLUNGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626395616

Codice prodotto

PHC1628198

Cod. produttore

1628198

Produttore

PHC

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 250 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 7 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2