AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1624544 ST-5ES1N8A8005S CONNETTORE PER CAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1624544 ST-5ES1N8A8005S CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 6

  • Numero di contatti dati - 0

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356622332

Codice prodotto

PHC1624544

Cod. produttore

1624544

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

6

Numero di contatti dati:

0

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali. Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature. Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori.Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati.