AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1622219 CA-12P2N129007 CONNETTORE M23

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1622219 CA-12P2N129007 CONNETTORE M23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di potenza - 12

  • Numero di contatti di controllo - 0

  • Per diametro esterno cavo - 6...10 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626022475

Codice prodotto

PHC1622219

Cod. produttore

1622219

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di potenza:

12

Numero di contatti di controllo:

0

Per diametro esterno cavo:

6...10 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per giunti, serie: CA, diritto, schermati: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Spina, Attacco a saldare, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244548