AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607756 ST-7ES1N8A8003S CONNETTORE CAVI SPEEDCON

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1607756 ST-7ES1N8A8003S CONNETTORE CAVI SPEEDCON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Numero di contatti dati - 0

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356274524

Codice prodotto

PHC1607756

Cod. produttore

1607756

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Numero di contatti dati:

0

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore per cavi, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 7+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 8 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242361