AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605510 SF-5EP1N8A9LDL INSERTO PORTACONT.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605510 SF-5EP1N8A9LDL INSERTO PORTACONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 1

  • Per diametro esterno cavo - 7.5...18 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356253246

Codice prodotto

PHC1605510

Cod. produttore

1605510

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

1

Per diametro esterno cavo:

7.5...18 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore per giunti, diritto, lungo, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermata: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 7,5 mm ... 18 mm, Compatibile con contro connettori con dado zigrinato standard M23 o SPEEDCON, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241902