AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1602616 RC-19P1N12K052 CONNETTORE M23 19P. MASCH

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1602616 RC-19P1N12K052 CONNETTORE M23 19P. MASCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di potenza - 3

  • Numero di contatti di controllo - 16

  • Per diametro esterno cavo - 7.5...9.5 mm

  • Tipo di bloccaggio - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356240642

Codice prodotto

PHC1602616

Cod. produttore

1602616

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di potenza:

3

Numero di contatti di controllo:

16

Per diametro esterno cavo:

7.5...9.5 mm

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, serie: RC, Plastica diritta, rivestita, schermati: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 16+3, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241499