AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1586112 HC-B 6-ANDOCK TELAIO - 1586112

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1586112 HC-B 6-ANDOCK TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con conduttore di terra - no

  • Larghezza - 55 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri

  • Montaggio diretto possibile - no

  • Montaggio su guida - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4046356345743

Codice prodotto

PHC1586112

Cod. produttore

1586112

Produttore

PHC

Con conduttore di terra:

no

Larghezza:

55 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Montaggio diretto possibile:

no

Montaggio su guida:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Telaio di supporto per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1586112 - HC-B 6-ANDOCK Telaio