PHOENIX CONTACT - PHC1583526 VC-TFS 6-PE MODULO PORTACONTATTI - 1583526

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Confezione
50 PZ
EAN
4046356153263
Codice prodotto
PHC1583526
Cod. produttore
1583526
Produttore
PHC
Numero di poli:
6
Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio chiaro, numero poli: 6, sezione del conduttore min.: 0,14 mm², sezione del conduttore max.: 1,5 mm², tensione di dimensionamento: 250, corrente nominale: 10 A, Tipo di connessione: Connessionea vite, Tipo di connessione del contatto: Femmina, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.


