AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1552243 SACC-M12-SCO NUT CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1552243 SACC-M12-SCO NUT CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti dati - 0

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Materiale della ghiera filettata - Altri

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4046356162111

Codice prodotto

PHC1552243

Cod. produttore

1552243

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti dati:

0

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1552243 - SACC-M12-SCO NUT CONNETTORE