AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1551697 SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 PASSAPARETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1551697 SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356156202

Codice prodotto

PHC1551697

Cod. produttore

1551697

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1551697 - SACC-8P-DSI-M12MS FS-M16 PASSAPARETE