AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1542758 SACC-DSI-MS-8CON-L180 SCO CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1542758 SACC-DSI-MS-8CON-L180 SCO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356097765

Codice prodotto

PHC1542758

Cod. produttore

1542758

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio.