AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1527922 SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1527922 SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 120V CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918980962

Codice prodotto

PHC1527922

Cod. produttore

1527922

Produttore

PHC

Schermato:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Connettore per valvole, 3-poli, Connettore per valvole A, con 1 LED, collegato con Varistore, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno cavo 6 mm ... 8 mm