AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1517178 SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO BOX SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1517178 SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918967840

Codice prodotto

PHC1517178

Cod. produttore

1517178

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preassemblato:

10 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Verde

Pressacavo per cavi di diametro esterno:

9.2...9.2 mm

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

1

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

4

Tensione di esercizio:

30...30 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-30...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

58 mm

Altezza:

26 mm

Profondità:

153 mm

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione. Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale.