AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1501265 SACC-M 8MS-4CON-M-SW CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918612788

Codice prodotto

PHC1501265

Cod. produttore

1501265

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

3.5...5 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Dimensioni filettatura M:

8

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm