AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1499969 TCP 32DC/20A M INTERRUTTORE TERMICO CURV

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1499969 TCP 32DC/20A M INTERRUTTORE TERMICO CURV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 20 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Termica

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4063151956134

Codice prodotto

PHC1499969

Cod. produttore

1499969

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

20 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Termica

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Spina(maschio)

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

19.7 mm

Profondità:

29.5 mm

Tensione di esercizio:

32 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

Interruttore di protezione termico a 1 canale per la protezione di utenze fino a 32 V DC in caso di sovraccarico. Tipo di fusibile: ritardato. Collegabile a morsetti portafusibili e interfacce per fusibili a spina piatta di forma C in conformità allo standard ISO 8820-3. Con corrente nominale fissa: 20 A