AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1453203 SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO P CAPPUCCIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1453203 SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO P CAPPUCCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356553438

Codice prodotto

PHC1453203

Cod. produttore

1453203

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preassemblato:

5 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Altri

Tensione nominale:

120 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

0

Grado di inquinamento:

2

Tensione di esercizio:

120...120 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

10 A

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Con indicazione LED:

no

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

54 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

34 mm

Cappuccio di collegamento, applicazione: Box sensore/attuatore, collegamento: Connettore femmina M12-SPEEDCON Plastica, numero degli slot: 8, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no