PHOENIX CONTACT - PHC1441011 SACC-M 8MS-4QO-0,25-M CONNETTORE SENS/AT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 2.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356515900
Codice prodotto
PHC1441011
Cod. produttore
1441011
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
2.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no