AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1437805 SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO CONNETTOR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1437805 SACCBP-MSD-4CON-PG9/0,5-933SCO CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356458542

Codice prodotto

PHC1437805

Cod. produttore

1437805

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1437805 - SACCBP-MSD-4CON-PG9 0 5-933SCO CONNETTOR