AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1436220 SAC-4PY-MS- 1,5-PUR/2XF CAVO SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1436220 SAC-4PY-MS- 1,5-PUR/2XF CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356432474

Codice prodotto

PHC1436220

Cod. produttore

1436220

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

48 V

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore-attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica A, su Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica A e Femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica A, lunghezza cavo: 1,5 m