AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424711 SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH CAVO DI POTENZA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424711 SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH CAVO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65

  • Tensione nominale - 48 V

  • Schermato -

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626376745

Codice prodotto

PHC1424711

Cod. produttore

1424711

Produttore

PHC

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Schermato:

Materiale (del corpo):

Altri

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Temperatura di esercizio:

-25...85 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Grado di inquinamento:

1

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel/oro

Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati.