AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424676 SACC-M12FSB-5PL SH IB CONNETTORE M12

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424676 SACC-M12FSB-5PL SH IB CONNETTORE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 0

  • Per diametro esterno cavo - 4...8 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626376035

Codice prodotto

PHC1424676

Cod. produttore

1424676

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

0

Per diametro esterno cavo:

4...8 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

19 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...0.75 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.08...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424676 - SACC-M12FSB-5PL SH IB CONNETTORE M12