AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424439 HC-1/2M-UT-M-6-PE INSERTO - 1424439

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424439 HC-1/2M-UT-M-6-PE INSERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626372587

Codice prodotto

PHC1424439

Cod. produttore

1424439

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Inserto portacontatti per connettori industriali circolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424439 - HC-1 2M-UT-M-6-PE INSERTO