PHOENIX CONTACT - PHC1424438 HC-1/2M-UT-F-6-PE INSERTO - 1424438

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 0
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
1 PZ
EAN
4055626372570
Codice prodotto
PHC1424438
Cod. produttore
1424438
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
0
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500


