AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424433 SACC-M12MS-8QO-0,25-CM M CONNETTORE M12

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424433 SACC-M12MS-8QO-0,25-CM M CONNETTORE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 3...7 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626375625

Codice prodotto

PHC1424433

Cod. produttore

1424433

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

3...7 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

20 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.25...0.25 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore, Universale, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 3 mm ... 7 mm