AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424337 HC-CIF-B24-HFWL-PL ADATTATORE HEAVYCON - 1424337

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424337 HC-CIF-B24-HFWL-PL ADATTATORE HEAVYCON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo dell\'elemento di fissaggio - Supporto guida

  • Materiale del telaio - Plastica

  • Direzione di fissaggio - Orientabile

  • Tipo di guida portante - Su guida DIN

  • Con connessione di messa a terra / protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626370750

Codice prodotto

PHC1424337

Cod. produttore

1424337

Produttore

PHC

Tipo dell\'elemento di fissaggio:

Supporto guida

Materiale del telaio:

Plastica

Direzione di fissaggio:

Orientabile

Tipo di guida portante:

Su guida DIN

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

42 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

170 mm

Telaio di montaggio per guide DIN HEAVYCON, per inserti portacontatti della serie B24