AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424134 SACC-DSI-M12FST-4CON-M16/0,5 CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424134 SACC-DSI-M12FST-4CON-M16/0,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356693363

Codice prodotto

PHC1424134

Cod. produttore

1424134

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

12 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

63 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.