AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424071 SACC-DSI-M12FSD-4CON-L180 VA CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424071 SACC-DSI-M12FSD-4CON-L180 VA CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356675413

Codice prodotto

PHC1424071

Cod. produttore

1424071

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Acciaio Inox

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata.