AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424046 QPD T3PE2,5 3X9-14 BK DISTRIBUTORE A T - 1424046

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424046 QPD T3PE2,5 3X9-14 BK DISTRIBUTORE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di distributore / derivatore - Connettore a T

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626366487

Codice prodotto

PHC1424046

Cod. produttore

1424046

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di distributore / derivatore:

Connettore a T

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

2

Selezione di fase:

Selezionabile

Codifica dei poli:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Nero

Privo di alogeni:

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.003 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

152 mm

Altezza:

31 mm

Larghezza:

92 mm

Tipo di comando integrato:

Altri

Possibilità di fissaggio:

No

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a He a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella.