AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1423987 QPD P3PE2,5 6-10 BK CONNETTORE - 1423987

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1423987 QPD P3PE2,5 6-10 BK CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro del cavo - 6...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626366043

Codice prodotto

PHC1423987

Cod. produttore

1423987

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del cavo:

6...10 mm

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

Altri

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.004 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

71 mm

Altezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Pratico: il connettore consente una rapida sostituzione dell'apparecchio e la messa in servizio viene semplificata grazie ai cavi preconfezionati.