AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1423975 QPD W3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK PASSAPARETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1423975 QPD W3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Dimensione raccordo filettato - M25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626365930

Codice prodotto

PHC1423975

Cod. produttore

1423975

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimensione raccordo filettato:

M25

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, 3, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Lunghezza:

159.9 mm

Altezza:

30.05 mm

Larghezza:

30.06 mm

Passaparete, product family: QPD, tipo di connessione: Fili singoli (saldato)/ Connessione IDC, numero poli: 3+PE, M25, Spina, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm,2,5 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m