AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1422978 CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 MATERIALE RACK - 1422978

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1422978 CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 MATERIALE RACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo dell\'elemento di fissaggio - Altri

  • Tipo di montaggio dell\'elemento di fissaggio - Vite

  • Direzione di fissaggio - Orientabile

  • Tipo di guida portante - Altri

  • Con connessione di messa a terra / protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626319926

Codice prodotto

PHC1422978

Cod. produttore

1422978

Produttore

PHC

Tipo dell\'elemento di fissaggio:

Altri

Tipo di montaggio dell\'elemento di fissaggio:

Vite

Direzione di fissaggio:

Orientabile

Tipo di guida portante:

Altri

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

43.6 mm

Profondità:

83.4 mm

elevata densità di cablaggio. configurabile individualmente con inserti RJ45 o fibra ottica.