PHOENIX CONTACT - PHC1422212 NBC-R4AC-10G/7,5-94F/R4AC-10G CONNETTORE - 1422212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6A (TIA)
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Colore della guaina esterna - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626292663
Codice prodotto
PHC1422212
Cod. produttore
1422212
Produttore
PHC
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6A (TIA)
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
Altri
Schermatura globale:
Altri
Diametro del conduttore:
6.4 mm
Cordatura (Formazione):
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C