AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1422211 NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G CONNETTORE - 1422211

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1422211 NBC-R4AC-10G/1,5-94F/R4AC-10G CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Colore della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626292656

Codice prodotto

PHC1422211

Cod. produttore

1422211

Produttore

PHC

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (TIA)

Sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

Altri

Schermatura globale:

Altri

Diametro del conduttore:

6.4 mm

Cordatura (Formazione):

Altri

Schermatura sulla twistatura:

Foglio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

6.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1422211 - NBC-R4AC-10G 1 5-94F R4AC-10G CONNETTORE