AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417665 A-INL-M50-P-LG DADO DI BLOCCAGGIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417665 A-INL-M50-P-LG DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Colore - Altri

  • Materiale - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626121673

Codice prodotto

PHC1417665

Cod. produttore

1417665

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

1.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Altri

Resistente agli urti:

no

Controdado per pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1417665 - A-INL-M50-P-LG Dado di bloccaggio