AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417443 VS-08-M12MR-10G-P SCO CONNETTORE M12

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417443 VS-08-M12MR-10G-P SCO CONNETTORE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 4...8 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356530712

Codice prodotto

PHC1417443

Cod. produttore

1417443

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

4...8 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

0.5 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP65

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1417443 - VS-08-M12MR-10G-P SCO CONNETTORE M12