AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1416010 A-INL-NPT1/2-N-S CONTRODADO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1416010 A-INL-NPT1/2-N-S CONTRODADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Colore - Altri

  • Materiale - Altri

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626056111

Codice prodotto

PHC1416010

Cod. produttore

1416010

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

NPT

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Ottone

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Altri

Resistente agli urti:

no

Controdado per pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1416010 - A-INL-NPT1 2-N-S CONTRODADO